AMF-Writer Slimline

Número de artículo: 535161
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante AMF-Writer Slimline

Identificación y clasificación

Número de artículo 535161
EAN / GTIN 4020772535162
Número del fabricante 535161
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

AMF-Writer Slimline, herramienta de marcado de punta estrecha y larga,
Adecuado para mandriles de pinza de 12 mm y soportes Weldon.

Característica:

  • Aguja: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Número de revoluciones: 0-300 1 rpm
  • máx. Etiquetado
    de corte: 200
  • Peso: 28 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • D3: 6 mm
  • L1: 85 mm
  • L2: 76 mm
  • L3: 9 mm
  • L4: 34 mm
  • L5: 65 mm