{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | AMF-Writer Slimline | |
| Dolžina | 85 mm | |
| Premer ⌀ | 12 mm | |
| Skupna masa | 28 g | |
| Število vrtljajev vretena | 300 min-1 | |
| Premer konice | 0,3 mm | |
| Material konice | jeklo | |
| Primerno za | kovina; umetne mase | |
| Vrsta izdelka | naprave za graviranje |
| Številka izdelka | 535161 | |
| EAN/GTIN | 4020772535162 | |
| Številka proizvajalca | 535161 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |