• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Divisore trasversale

Codice art.: 5326060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Rivestimento Es. zincata
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Materiale Lamiera di acciaio
Larghezza 80 mm
Altezza 55 mm
Per Cassetti
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Parete divisoria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5326060
EAN / GTIN 4010886532607
Codice del produttore 5326060
Numero-L L60160 931
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Lamiera di acciaio zincata

Proprietà:

  • Altezza totale [mm]: 55 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 80 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no