Križni delilnik 80 x 55 mm

Št. art.: 5326060
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5326060
EAN/GTIN 4010886532607
Številka proizvajalca 5326060
L-število L60160 931
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Primerno za modele: Št. 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (SF tip 1), 2004 (SF tip 1), 2005 (SF tip 1), 2430
Narejen iz pocinkane jeklene pločevine.

Lastnosti:

  • Skupna višina [mm]: 55 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 80 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez