Kereszt osztó 80 x 55 mm

Cikkszám: 5326060
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5326060
EAN / GTIN 4010886532607
Gyártó száma 5326060
L-szám L60160 931
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alkalmas modellekhez: 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (SF 1 típus), 2004 (SF 1 típus), 2005 (SF 1 típus), 2430
Horganyzott acéllemezből készült.

Jellemző:

  • Teljes magasság [mm]: 55 mm
  • Teljes hossz [mm]: 80 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs