• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Querteiler 80x55 mm

Artikel-Nr.: 5326060
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5326060
EAN / GTIN 4010886532607
Herstellernummer 5326060
L-Nummer L60160 931
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Modelle: No. 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (SF Typ 1), 2004 (SF Typ 1), 2005 (SF Typ 1), 2430
  • Aus verzinktem Stahlblech

Merkmal:

  • Gesamthöhe [mm]: 55 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 80 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein