Pennello industriale ad anello con setole chiare miste, misura 04

Codice art.: 53254
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 24 articoli
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
Tonalità cromatica, rosso Rosso puro
Diametro 11 mm
Colore setole es. chiara
Colore red; white
Materiale, Manico legno
Superficie es. naturale
Rivestimento Senza verniciatura
Tipo di prodotto Pennello tondo
Rilegatura del pennello Plastica
Forma della testina di pennelli Tonda
Dimensione del pennello 4
Lunghezza setole 17,5 mm
Disposizione setole piana
Materiale setole Setole cinesi
Campo di impiego Pittura; Verniciatura
Lunghezza complessiva 275 mm
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 53254
EAN / GTIN 4250560502094
Codice del produttore 53254
Numero-L L00760 86
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Pennello industriale ad anello Miscela di setole chiare. Montatura in plastica bianca, cappuccio rosso, manico in legno non verniciato.