Pinceau industriel à poils clairs, taille 04

Réf.: 53254
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
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
Teinte, Rouge Rouge pu
Diamètre 11 mm
Couleur soies aspect clair
Couleur Rouge; blanc
Matériau, manche bois
Surface couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux ronds
Assemblage du pinceau Plastique
Forme tête de pinceau Rond
Taille de pinceau 4
Longueur soies 17,5 mm
Disposition des soies plan
Matériau soies soies de Chine
Domaine d’utilisation peinture; vernissage
Longueur totale 275 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 53254
EAN / GTIN 4250560502094
Réf. fabricant 53254
Article hors catalogue L00760 86
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Pinceau industriel à poils ronds Mélange de poils clairs. Monture en plastique blanc, capuchon rouge, manche en bois non verni.