{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Reinrot | |
| Durchmesser | 11 mm | |
| Farbe Borsten | hell | |
| Farbe | rot; weiß | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Oberfläche | natur | |
| Beschichtung | unlackiert | |
| Produktart | Ringpinsel | |
| Einband des Pinsels | Kunststoff | |
| Pinselkopf Form | Rund | |
| Pinselgröße | 4 | |
| Länge Borsten | 17,5 mm | |
| Anordnung Borsten | eben | |
| Material Borsten | Chinaborste | |
| Einsatzbereich | Lackieren; Streichen | |
| Länge gesamt | 275 mm | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 53254 | |
| EAN / GTIN | 4250560502094 | |
| Herstellernummer | 53254 | |
| L-Nummer | L00760 86 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |