Pincel industrial de cerdas mixtas claras, tamaño 04

Número de artículo: 53254
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, rojo Rojo puro
Diámetro 11 mm
Color cerdas Claro/a
Color rojo; blanco
Material, Mango madera
Superficie natural
Recubrimiento Sin barnizar
Tipo de producto Pincel cilíndrico
Engarce del pincel Plástico
Forma cabeza de pincel Circular
Tamaño de pincel 4
Longitud cerdas 17,5 mm
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas chinas
Intervalo de empleo Barnizado; Pinturas
Longitud total 275 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 53254
EAN / GTIN 4250560502094
Número del fabricante 53254
Número L L00760 86
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Pincel industrial de anillo Mezcla de cerdas claras. Montura de plástico blanca, tapa roja, mango de madera sin barnizar.