• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima diamantata per uso a mano, 215 mm grana D126 (media) Universal, Modello: 1

Codice art.: 529150 1
Sconto
62,77 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Descrizione della forma piatta
Sezione trasversale con rivestimento 10,3×2,8 mm
Lunghezza rivestimento 100 mm
Lunghezza complessiva 215 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Impugnatura necessaria no
Tipo di prodotto Lima ad ago

Identificazione e classificazione

Codice articolo 529150 1
EAN / GTIN 4007220017302
Codice del produttore 4007220017302
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

Come lime ad ago n. art. 529220 e simili alle lime Habilis n. art. 527060 (sezione trasversale rinforzata, codolo robusto forgiato); superficie di limatura circa 3 volte più grande rispetto alle lime ad ago. Utilizzabili anche senza manico.

Uso:

Per la lavorazione di acciai temprati oppure invecchiati, metallo duro, vetro, ceramica e materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Limare con poca pressione, in particolare sui bordi! Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente.