Smerigliatrice a mandrino dritto da 1 hp con prolunga da 6″ (152 mm)

Codice art.: 52672
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 52672
EAN / GTIN 0616026526723
Codice del produttore 52672
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Include inserti per pinza da 1/4″ (50013) e 6 mm (50016); compatibile con gli inserti opzionali da 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) e 8 mm (50039)
  • Controllato dal regolatore per mantenere il numero di giri al minuto (RPM) in condizioni di carico elevato
  • La leva di blocco di sicurezza è di serie su tutti i modelli.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 3/8″ NPT
  • Altezza (mm): 48 mm
  • Lunghezza (mm): 422 mm
  • Larghezza (mm): 127 mm
  • Peso (kg): 1,82 kg