1 hp přímá úhlová bruska s prodlužovacím nástavcem 6″ (152 mm)

Artiklové číslo: 52672
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
Katalogové číslo 52672
EAN / GTIN 0616026526723
Číslo výrobce 52672
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Obsahuje upínací vložky 1/4″ (50013) a 6 mm (50016); kompatibilní s volitelnými vložkami 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) a 8 mm (50039)
  • Řízeno regulátorem otáček pro udržení otáček při vysokém zatížení
  • Páčka bezpečnostní pojistky je součástí standardní výbavy u všech modelů.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Výška (mm): 48 mm
  • Délka (mm): 422 mm
  • Šířka (mm): 127 mm
  • Hmotnost (kg): 1,82 kg