Polizor cu matriță de extensie de 6″ (152 mm), cu acțiune liniară, de 1 hp

Cod articol.: 52672
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
Cod articol 52672
EAN / GTIN 0616026526723
Număr producător 52672
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Include inserții pentru mandrină de 1/4″ (50013) și 6 mm (50016); compatibil cu modelele opționale de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) și 8 mm (50039)
  • Controlat de guvernator pentru a menține turația sub sarcină mare
  • Maneta de blocare de siguranță este inclusă în dotarea standard a tuturor modelelor.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 3/8″ NPT
  • Înălțime (mm): 48 mm
  • Lungime (mm): 422 mm
  • Lățime (mm): 127 mm
  • Greutate (kg): 1,82 kg