• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1 hp Geradschleifer mit 6″ (152 mm) Verlängerungsaufsatz

Artikel-Nr.: 52672
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52672
EAN / GTIN 0616026526723
Herstellernummer 52672
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält Spannzangeneinsätze in den Größen 1/4″ (50013) und 6 mm (50016); passend für die optionalen Größen 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) und 8 mm (50039)
  • Regelungsgesteuert, um die Drehzahl unter hoher Last aufrechtzuerhalten
  • Der Sicherheitsverriegelungshebel gehört bei allen Modellen zur Serienausstattung.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 3/8″ NPT
  • Höhe (mm): 48 mm
  • Länge (mm): 422 mm
  • Breite (mm): 127 mm
  • Gewicht (kg): 1,82 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb