Smerigliatrice a linea retta da 0,7 hp

Codice art.: 52278
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
Codice articolo 52278
EAN / GTIN 0616026522787
Codice del produttore 52278
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Include un inserto a pinza da 1/4″ (50013), compatibile con gli inserti opzionali da 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) e 8 mm (50039)
  • Senza ingranaggi, per ridurre la manutenzione e i tempi di fermo macchina.
  • Design del silenziatore di scarico posteriore allungato.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 48 mm
  • Lunghezza (mm): 206 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 1,05 kg