.7 hp lige vinkelsliber

Art.-nr.: 52278
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
Artikelnummer 52278
EAN/GTIN 0616026522787
Producentnummer 52278
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkluderer 1/4″ spændtangindsats (50013), passer til valgfri 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) og 8 mm (50039)
  • Uden gear, hvilket mindsker vedligeholdelsesbehovet og driftsstop.
  • Udvidet udformning af den bageste lyddæmper.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,7 hk
  • Maks. RPM: 20000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 48 mm
  • Længde (mm): 206 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 1,05 kg