.7 hp ravna ročna brusilka

Št. art.: 52278
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
Številka izdelka 52278
EAN/GTIN 0616026522787
Številka proizvajalca 52278
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vključuje vložek za vpenjalno klešče 1/4″ (50013), primeren za dodatne vložke 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) in 8 mm (50039)
  • Brez zobnikov za manj vzdrževanja in krajše izpadne čase.
  • Izvedba podaljšanega zadnjega izpušnega dušilca.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,7 hp
  • Največ. RPM: 20000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 48 mm
  • Dolžina (mm): 206 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 1,05 kg