Meuleuse droite de 0,7 hp

Réf.: 52278
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 52278
EAN / GTIN 0616026522787
Réf. fabricant 52278
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Comprend un insert de pince de serrage de 1/4″ (50013), compatible avec les modèles en option de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) et 8 mm (50039)
  • Sans engrenages, pour réduire l’entretien et les temps d’arrêt.
  • Conception d’un silencieux d’échappement arrière allongé.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. tr/min: 20000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 48 mm
  • Longueur (mm): 206 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 1,05 kg