Ponteggio, MultiTower S-PLUS 1T, 4,5 m

Codice art.: 52236
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Es. regolabile in altezza sì
Lunghezza 2,5 m
Larghezza 0,75 m
Piattaforma presente sì
Altezza piattaforma 2,5 m
Larghezza piattaforma 0,6 m
Profondità piattaforma 2,5 m
Altezza di lavoro fino a circa 4,5 m
Es. mobile sì
Ruote pivotanti si
Normativa DIN EN 1004
Peso 132,5 kg
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52236
EAN / GTIN 4003866522361
Codice del produttore 52236
Numero-L L90010 1213
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
  • Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
  • Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
  • Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m2) secondo DIN EN 1004.
  • Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 4.5 m
  • Altezza piattaforma 2.5 m
  • Altezza ponteggio 3.75 m
  • Dimensioni piattaforma 0,6m × 2,5m
  • Larghezza della piattaforma 0.6 m
  • Lunghezza piattaforma 2.5 m
  • Peso 132.5 kg