{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Regulable en altura | sí | |
| Longitud | 2,5 m | |
| Anchura | 0,75 m | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 2,5 m | |
| Anchura de la plataforma | 0,6 m | |
| Profundidad de la plataforma | 2,5 m | |
| Altura de trabajo hasta aprox. | 4,5 m | |
| Móvil | sí | |
| Ruedas regulables mediante husillo | sí | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Peso | 132,5 kg | |
| Tipo de producto | Andamiaje |
| Número de artículo | 52236 | |
| EAN / GTIN | 4003866522361 | |
| Número del fabricante | 52236 | |
| Número L | L90010 1213 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |