{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Višinsko nastavljivo | da | |
| Dolžina | 2,5 m | |
| Širina | 0,75 m | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Višina platforme | 2,5 m | |
| Širina platforme | 0,6 m | |
| Globina platforme | 2,5 m | |
| Delovna višina do pribl. | 4,5 m | |
| Na kolesih | da | |
| Valji, mogoče nastavljati z vreteni | Da | |
| Standard | DIN EN 1004 | |
| Masa | 132,5 kg | |
| Vrsta izdelka | oder |
| Številka izdelka | 52236 | |
| EAN/GTIN | 4003866522361 | |
| Številka proizvajalca | 52236 | |
| L-število | L90010 1213 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |