{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage en hauteur | oui | |
| Longueur | 2,5 m | |
| Largeur | 0,75 m | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Hauteur de plate-forme | 2,5 m | |
| Largeur de plate-forme | 0,6 m | |
| Profondeur de plate-forme | 2,5 m | |
| Hauteur de travail jusqu’à env. | 4,5 m | |
| À roulettes | oui | |
| Roulettes mobiles | oui | |
| Norme | DIN EN 1004 | |
| Poids | 132,5 kg | |
| Type de produit | echafaudage |
| Référence article | 52236 | |
| EAN / GTIN | 4003866522361 | |
| Réf. fabricant | 52236 | |
| Article hors catalogue | L90010 1213 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |