Carrello portabombole in acciaio

Codice art.: 52229L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 52229L
EAN / GTIN 4017976010625
Codice del produttore 52229L
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • assemblato

Descrizione:

  • Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007.
  • Supporti bombola con chiusura a catenella.
  • Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli.
  • Custodie per filo di saldatura su entrambi i montanti.

Proprietà:

    • Capacità di carico totale (kg): 150
    • Numero di flaconi (pezzi): 2
    • Diametro flacone (mm): 204-229
    • Capacità (litri): 40-50
    • Altezza del portabottiglie (mm): 953
    • Gomme: Gomme ad aria
    • Dimensione ruota (mm): 400 x 100
    • Larghezza totale (mm): 830
    • Profondità totale (mm): 868
    • Altezza totale (mm): 1300