Gasflessenwagen

Artikelnummer: 52229L
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 52229L
EAN/GTIN 4017976010625
Nummer fabrikant 52229L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gemonteerd

Omschrijving:

  • Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.
  • Gasflessenhouders met kettingbeveiliging.
  • Wielen van luchtbanden, naaf met kogellager.
  • Lasdraadhouders aan beide zijden.

Kenmerk:

    • Totaal draagvermogen (kg): 150
    • Flessen aantal (stuk): 2
    • Flessen diameter (mm): 204-229
    • Inhoud (liter): 40-50
    • Hoogte van de flessenhouder (mm): 953
    • Wielen: Lucht
    • Wielmaat (mm): 400 x 100
    • Totale breedte (mm): 830
    • Totale diepte (mm): 868
    • Totale hoogte (mm): 1300