Cărucior transport butelii din oţel

Cod articol.: 52229L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 52229L
EAN / GTIN 4017976010625
Număr producător 52229L
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • Montat

Descriere:

  • Cărucior pentru butelii din oțel sudat din țeavă de oțel, vopsit cu pulbere albastră RAL 5007.
  • Suporturi pentru sticle cu siguranță cu lanț.
  • Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role.
  • Husă pentru sârme de sudură pe ambele bare.

Caracteristică:

    • Capacitate totală de încărcare (kg): 150
    • Număr de sticle (bucăți): 2
    • Diametrul sticlei (mm): 204-229
    • Capacitate (litri): 40-50
    • Înălțimea suportului pentru sticle (mm): 953
    • Anvelope: Aer
    • Dimensiunea roții (mm): 400 × 100
    • Lățime totală (mm): 830
    • Adâncime totală (mm): 868
    • Înălțime totală (mm): 1300