Camión de botellas de acero

Número de artículo: 52229L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 52229L
EAN / GTIN 4017976010625
Número del fabricante 52229L
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • ensamblado

Descripción:

  • Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007.
  • Portabotellas con seguridad de cadena.
  • Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos.
  • Electrodos de soldadura en ambas barras de unión.

Característica:

    • Capacidad de carga total (kg): 150
    • Número de botellas (pieza): 2
    • Diámetro de las botellas [mm]: 204-229
    • Capacidad (litros): 40-50
    • Altura del portabotellas (mm): 953
    • Neumáticos: Neumáticos aire
    • Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100
    • Ancho total (mm): 830
    • Profundidad total (mm): 868
    • Altura total (mm): 1300