• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschenkarre

Artikel-Nr.: 52229L
Preis pro 1 Stück
Netto: 324,36 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 52229L
EAN / GTIN 4017976010625
Herstellernummer 52229L
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • montiert

Beschreibung:

  • Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.
  • Flaschenhalterungen mit Kettensicherung.
  • Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.
  • Schweißdrahtköcher an beiden Holmen.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 150
    • Flaschenanzahl (Stück): 2
    • Flaschen-Durchmesser (mm): 204-229
    • Inhalt (Liter): 40-50
    • Höhe der Flaschenhalterung (mm): 953
    • Bereifung: Luft
    • Radgröße (mm): 400 x 100
    • Gesamtbreite (mm): 830
    • Gesamttiefe (mm): 868
    • Gesamthöhe (mm): 1300
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb