{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro | 11 mm | |
| Colore setole | es. chiara | |
| Materiale, Manico | legno | |
| Superficie | es. rettificata; es. verniciata | |
| Rivestimento | es. verniciata | |
| Tipo di prodotto | Pennello tondo | |
| Rilegatura del pennello | Ghiera in lamiera | |
| Linguetta iniziale | Ghiera di tessuto doppia | |
| Forma della testina di pennelli | tonda | |
| Dimensione del pennello | 14 | |
| Lunghezza setole | 17,5 mm | |
| Disposizione setole | piana | |
| Materiale setole | Setole cinesi | |
| Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 52214 | |
| EAN / GTIN | 4250560501608 | |
| Codice del produttore | 52214 | |
| Produttore/persona responsabile | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |