Pincel redondo para artesanos, cerdas chinas puras y claras, tamaño 14

Número de artículo: 52214
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro 11 mm
Color cerdas Claro/a
Material, Mango madera
Superficie lacado/a; rectificado/a
Recubrimiento lacado/a
Tipo de producto Pincel cilíndrico
Engarce del pincel Virola de chapa
Prebanda Atado de hilo doble
Forma cabeza de pincel redondo
Tamaño de pincel 14
Longitud cerdas 17,5 mm
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas chinas
Longitud total 160 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 52214
EAN / GTIN 4250560501608
Número del fabricante 52214
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Pincel redondo para artesanos. Pelo chino puro y claro. Doble cinta de hilo blanca, anillo de níquel, tapa amarilla, mango de madera dura con barniz transparente.