• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker-Ringpinsel reine helle Chinaborste Gr. 14

Artikel-Nr.: 52214
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 11 mm
Farbe Borsten hell
Material, Stiel Holz
Oberfläche geschliffen; lackiert
Beschichtung lackiert
Produktart Ringpinsel
Einband des Pinsels Blechzwinge
Vorband Doppelter Fadenvorband
Pinselkopf Form rund
Pinselgröße 14
Länge Borsten 17,5 mm
Anordnung Borsten eben
Material Borsten Chinaborste
Länge gesamt 160 mm
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52214
EAN / GTIN 4250560501608
Herstellernummer 52214
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Handwerker-Ringpinsel Reine helle Chinaborste. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel klar lackiert.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb