Pensulă inelară pentru artizani, peri puri din China, culoare deschisă, mărimea 14

Cod articol.: 52214
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 11 mm
Culoare perii Deschis
Material, Coadă lemn
Suprafaţă rectificat; vopsit
Strat de acoperire vopsit
Tip produs Pensulă cilindrică
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Bandă de prindere Bandă de prindere din sfoară dublă
Forma cap perie rotund
Mărimea pensulei 14
Lungimea perie 17,5 mm
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Lungimea totală 160 mm
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 52214
EAN / GTIN 4250560501608
Număr producător 52214
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Pensulă inelară pentru artizani Perie pură din China, de culoare deschisă. Bandă dublă din fir alb, inel din nichel, capac galben, mâner din lemn de esență tare lăcuit transparent.