Utensile leggero per rifinitura Dyninger

Codice art.: 52052
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
Codice articolo 52052
EAN / GTIN 0616026520523
Codice del produttore 52052
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile leggero Dyninger per la finitura abrasiva ad aria compressa, da utilizzare con dischi abrasivi a montaggio su mandrino, su albero e con occhiello.
  • 0-3.200 giri/min, 0,4 hp. Per l’utilizzo di stelle abrasive con montaggio su albero o della ruota Dynacushion. Include un mandrino 12980 (diametro 1/2″) per il montaggio di un massimo di cinque dischi leviganti a stella con attacco a mandrino (diametro 4″, foro centrale da 1/2″). Arbor include dei distanziatori da inserire tra le stelle per garantire una maggiore flessibilità. (Le stelle sono vendute separatamente.)
  • Per la levigatura di legno bianco/sigillante, la sbavatura leggera del metallo o la lavorazione e la finitura di superfici in materiale composito.
  • Ottimo per l’uso su parti in legno, modanature, pannelli a rilievi e profili complessi. Elimina le imperfezioni del legno e rimuove le fibre libere durante la levigatura del legno grezzo, oltre a opacizzare gli strati di sigillante.
  • L’utensile include il raccordo Dynaswivel 94407 per il controllo del flusso d’aria, che garantisce la massima manovrabilità e controllo dell’utensile.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 41 mm
  • Lunghezza (mm): 222 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,88 kg