Letvægts-finishværktøj fra Dyninger

Art.-nr.: 52052
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 52052
EAN/GTIN 0616026520523
Producentnummer 52052
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægts-slibeværktøj fra Dyninger med luftdrift, til brug med slibestjerner til spindelmontering, spindelmontage og øjemontage.
  • 0–3.200 omdrejninger pr. minut, 0,4 hk. Til brug med slibestjerner til montering på spindel eller Dynacushion-hjul. Inkluderer en spindel (12980) (1/2″ i diameter) til montering af op til fem slibestjerner til spindelmontage (4″ i diameter) (1/2″ hul i midten). Arbor leveres med afstandsstykker, der skal placeres mellem stjernerne for at give større fleksibilitet. (Stjernerne sælges separat.)
  • Til slibning af hvidtræ/grundingslag, let afgratning af metal eller bearbejdning og efterbehandling af kompositoverflader.
  • Er fremragende til brug på trædele, lister, paneler med relief og komplicerede profiler. Fjerner opstående træfibre og løse fibre ved slibning af ubehandlet træ samt ved opslibning af forseglinglag.
  • Værktøjet er udstyret med 94407 Air-Flow Control Dynaswivel-kobling, der sikrer maksimal manøvredygtighed og kontrol over værktøjet.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 3200
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 41 mm
  • Længde (mm): 222 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,88 kg