• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichtes Dyninger-Nachbearbeitungswerkzeug

Artikel-Nr.: 52052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52052
EAN / GTIN 0616026520523
Herstellernummer 52052
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes, luftbetriebenes Schleifwerkzeug von Dyninger, zur Verwendung mit Schleifscheiben für Spindel-, Aufnahmedorn- und Ösenbefestigung.
  • 0–3.200 U/min, 0,4 PS. Zum Betrieb von auf einer Spindel montierten Schleifsternen oder einer Dynacushion-Scheibe. Enthält eine Spindel 12980 (Durchmesser 1/2″) zur Befestigung von bis zu fünf Schleifsternen mit einem Durchmesser von 4″ (Mittenbohrung 1/2″). Arbor liefert Distanzstücke mit, die zwischen den Sternen angebracht werden können, um zusätzliche Flexibilität zu gewährleisten. (Sterne sind separat erhältlich.)
  • Zum Schleifen von Weißholz/Grundierung, zum leichten Entgraten von Metall sowie zur Bearbeitung und Endbearbeitung von Verbundwerkstoffoberflächen.
  • Hervorragend geeignet für Holzteile, Leisten, Reliefpaneele und filigrane Profile. Beseitigt aufgestellte Fasern und entfernt lose Fasern beim Schleifen von Rohholz sowie beim Aufrauen von Versiegelungsschichten.
  • Das Werkzeug enthält die Dynaswivel-Kupplung 94407 mit Luftstromregelung für maximale Manövrierbarkeit und Kontrolle.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 41 mm
  • Länge (mm): 222 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,88 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb