Lahko orodje za končno obdelavo Dyninger

Št. art.: 52052
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52052
EAN/GTIN 0616026520523
Številka proizvajalca 52052
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Lahko Dyningerjevo orodje za brušenje z zračnim pogonom, namenjeno uporabi z brusnimi zvezdicami za vgradnjo na vreteno, na vpenjalno gred in z očesom.
  • 0–3.200 obr./min, 0,4 hp. Za uporabo brusnih zvezdic, nameščenih na nosilcu, ali kolesa Dynacushion. Vključuje vreteno 12980 (premer 1/2″) za pritrditev do petih brusnih zvezdic s premerom 4″ za pritrditev na vreteno (sredinska luknja 1/2″). Arbor vključuje distančnike, ki se uporabljajo med zvezdicami za večjo prožnost. (Zvezde se prodajajo ločeno.)
  • Za brušenje belega lesa/osnovnega premaza, rahlo odstranjevanje ostrih robov s kovine ali obdelavo in končno obdelavo kompozitnih površin.
  • Odlično se obnese pri uporabi na lesenih delih, letvah, reliefnih ploščah in zapletenih profilih. Pri brušenju surovega lesa odstrani dvignjene vlakne in ohlapne vlakna ter hkrati zbrusi sloje tesnilne mase.
  • Orodje vključuje priključek Dynaswivel 94407 za regulacijo pretoka zraka, ki zagotavlja največjo manevrnost in nadzor nad orodjem.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 3200
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 41 mm
  • Dolžina (mm): 222 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,88 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico