• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Impugnatura di plastica per lime, Lunghezza complessiva: 90mm

Codice art.: 519510 90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 90 mm
Adatta per lunghezza lime 100 mm - 150 mm
Tipo di prodotto Fascicolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 519510 90
EAN / GTIN 7610733203734
Codice del produttore 1200.90

Descrizione

Esecuzione:

In plastica resistente agli urti con foro di grandi dimensioni.
Impugnatura antirotolamento.

Uso:

Per tutte le lime diritte, da officina e per meccanica di precisione.