• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Impugnatura di plastica per lime, Lunghezza complessiva: 90mm

Codice art.: 519510 90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 90 mm
Adatta per lunghezza lime 100 mm - 150 mm
Tipo di prodotto Fascicolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 519510 90
EAN / GTIN 7610733203734
Codice del produttore 1200.90

Descrizione

Esecuzione:

In plastica resistente agli urti con foro di grandi dimensioni.
Impugnatura antirotolamento.

Uso:

Per tutte le lime diritte, da officina e per meccanica di precisione.