Mâner pentru pilă din plastic, Lungimea totală: 90mm

Cod articol.: 519510 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru Pile
Recomandat pentru pilă cu lungimea min. 100 mm
Recomandat pentru pilă cu lungimea max. 150 mm
Lungime L 90 mm
Material Plastic
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 519510 90
EAN / GTIN 7610733203734
Număr producător PB 1200.90

Descriere

Execuţie:

Din plastic rezistent la şoc, cu gaură mare de agăţare. Nu este necesară găurirea cozii pilei, aderenţă bună.

Aplicaţie:

Pentru toate pilele de atelier şi de precizie.