• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Manche de lime en plastique, Longueur totale: 90mm

Réf.: 519510 90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 90 mm
Pour longueurs de lime 100 mm - 150 mm
Type de produit Carnet

Identification et classification

Référence article 519510 90
EAN / GTIN 7610733203734
Réf. fabricant 1200.90

Description

Exécution:

En plastique antichocs avec un grand trou de suspension.
Alésage pour queue de lime inutile, pas de décrochage latéral.

Utilisation:

Pour toutes les limes d’atelier, de précision et à clé.