Ročaj za pilo, iz umetne mase, Celotna dolžina: 90mm

Št. art.: 519510 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
904 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 90 mm
za dolžino pile 100 mm - 150 mm
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 519510 90
EAN/GTIN 7610733203734
Številka proizvajalca 1200.90

Opis

Izvedba:

Iz umetne mase, ki je odporna na udarce, z veliko luknjo za obešanje.
Vrtanje za zatič ni potrebno, pile se ne kotalijo.

Uporaba:

Za vse delavniške, precizne in ključavničarske pile.