AD M 42x3 6H LH

Codice art.: 514249
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO)
Dimensione nominale min. 42 mm
Dimensione nominale max. 42 mm
Tipo di filettatura M
Filettatura M42
Passo della filettatura 3 mm
Diametro filettatura 42 mm
Campo di tolleranza H
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2279 − 2299

Identificazione e classificazione

Codice articolo 514249
EAN / GTIN 4046122167852
Codice del produttore 514249
Numero-L L40130 3735
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura non passa / AD M 42x3 tolleranza 6H LH Tampone NO passa Dimensioni secondo DIN 2283-1sopra il Ø maggiore 40 mm DIN 2283-2