Gevind Nogo-tolerancedorn M 42x3 - 6H LH

Art.-nr.: 514249
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO)
Nominel dimension min. 42 mm
Nominel dimension maks. 42 mm
Type, gevind M
Gevind M42
Gevindstigning 3 mm
Gevinddiameter 42 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Standard DIN 2279 − 2299

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 514249
EAN/GTIN 4046122167852
Producentnummer 514249
L-nummer L40130 3735
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

NOT GO Måler til gevindpropper med gevind M 42x3 tolerance 6H til venstre. NOT GO Måler til gevindpropper med gevind. Dimensioner i henhold til DIN 2283 - 1 over størree - Ø 40 mm DIN 2283 - 2