• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tampon fileté n'entre pas M 42x3 - 6H LH

Réf.: 514249

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Type de jauge calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 42 mm
Dimension nominale max. 42 mm
Type de filetage M
Filetage M42
Pas de filetage 3 mm
Diamètre de filetage 42 mm
Plage de tolérance H
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 514249
EAN / GTIN 4046122167852
Réf. fabricant 514249
Article hors catalogue L40130 3735
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté n'entre pas M 42x3 tolérance 6H à gauche. Jauge à bouchon fileté NOT GO. Dimensions selon DIN 2283-1 ci-dessus majeure-Ø 40 mm DIN 2283-2