Navoj Kontrolni navojni trn, izmet M 42x3 - 6H LH

Št. art.: 514249
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO)
Nazivna dimenzija min. 42 mm
Nazivna dimenzija maks. 42 mm
Vrsta navoja M
Navoj M42
Korak navoja 3 mm
Premer navoja 42 mm
Tolerančno polje H
Stopnja tolerance (kakovost) 6
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del
Standard DIN 2279 − 2299

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 514249
EAN/GTIN 4046122167852
Številka proizvajalca 514249
L-število L40130 3735
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Merilnik navojnih vtičev NOT GO M 42x3 toleranca 6H na levi strani. Merilnik navojnih vtičev NOT GO. Dimenzije v skladu z DIN 2283 - 1 nad glavnie - Ø 40 mm DIN 2283 - 2