LD 1/4-18 NPTF L1 ASA B2,2-1960

Codice art.: 512544
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Art Gewinde NPTF
Gewinde 1/4
Gänge pro Zoll 18
Konfigurierbar nein; nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Länge gesamt L 110 mm
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2279 − 2299
Material Stahl

Identificazione e classificazione

Codice articolo 512544
EAN / GTIN 4046122123797
Codice del produttore 512544
Numero-L L40130 484
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD 1/4-18 NPTF L1 ASA B2,2-1960 Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm