Tampon fileté double 1/4-18 NPTF

Réf.: 512544
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage NPTF
Filetage 1/4
Filets au pouce 18
Configurable non; non
Type de produit tampon fileté
Longueur totale L 110 mm
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 512544
EAN / GTIN 4046122123797
Réf. fabricant 512544
Article hors catalogue L40130 484
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD 1/4-18 NPTF L1 ASA B2,2-1960. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm