LD 1/4-18 NPTF L1 ASA B2,2-1960

Número de artículo: 512544
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca NPTF
Rosca 1/4
Pasos por pulgada 18
Configurable no; no
Tipo de producto Tampón para roscas
Longitud total L 110 mm
Contenido pieza única
Norma DIN 2279 − 2299
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 512544
EAN / GTIN 4046122123797
Número del fabricante 512544
Número L L40130 484
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD 1/4-18 NPTF L1 ASA B2,2-1960

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm