{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Lehrenart | Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO) | |
| Art Gewinde | NPTF | |
| Gewinde | 1/4 | |
| Gänge pro Zoll | 18 | |
| Konfigurierbar | nein; nein | |
| Produktart | Gewinde-Lehrdorn | |
| Länge gesamt L | 110 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | DIN 2279 − 2299 | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 512544 | |
| EAN / GTIN | 4046122123797 | |
| Herstellernummer | 512544 | |
| L-Nummer | L40130 484 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |