Utensile di rifinitura Dynastraight Flapper con prolunga da 8″ (203 mm)

Codice art.: 51134
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
Codice articolo 51134
EAN / GTIN 0616026511347
Codice del produttore 51134
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’utensile pneumatico per la finitura abrasiva Dynastraight Flapper è ideale per la lucidatura dell’interno di tubi e condutture. Ottimo anche per la sbavatura leggera.
  • Rimuovere ruggine, ossido e incrostazioni; pulire le saldature, rimuovere la vernice e preparare la superficie utilizzando dischi abrasivi a lamelle. Velocità regolabile, acceleratore a leva, scarico posteriore.
  • Include l’adattatore 51116. Nella foto è raffigurata la ruota a lamelle abrasiva opzionale 90831 (diametro 2-1/2″ x larghezza 1″) (diametro 63,5 mm x larghezza 25 mm)

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Dynastraight
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Tipo di scarico: Parte anteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 48 mm
  • Lunghezza (mm): 178 mm
  • Larghezza (mm): 813 mm
  • Peso (kg): 1,5 kg